Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M8x1x 40 8.8 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000177666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009608000080040
EAN/GTIN:
     4043952311400
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 00960.800 · Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0698*
€ 0,1007*
3 Tage
2520
200
€ 4,95*
ab € 0,0765*
€ 0,1036*
Lager 4BULW
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0781*
€ 0,1052*
6 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0759*
€ 0,1063*
8 Tage
2800
200
€ 7,99*
ab € 0,0811*
€ 0,1094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.