Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639409050100 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 5 x 100 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009639409050100 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 5 x 100 A 4
009639409050100 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 5 x 100 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364713
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639409050100
EAN/GTIN:
     4043952325070
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M5x 100 A 4 100 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 100 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639409050100
Werksnummer:
8000179141
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 100
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3236*
€ 0,4432*
5 Tage
700
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4575*
4 Tage
900
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3541*
€ 0,4641*
1 Tag
700
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,36*
€ 0,47*
Lager 1955
1000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,4804*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4804*
€ 0,57168
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4552*
€ 0,54169
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 48,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.