Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M5x 100 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1318605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639409050100
EAN/GTIN:
     4043952325070
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 100 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.940 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
100 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Senkschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,3236*
€ 0,4432*
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4575*
Lager 4757
900
100
€ 4,95*
ab € 0,3541*
€ 0,4641*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,36*
€ 0,47*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,4804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4641*
€ 0,55228
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4541*
€ 0,54038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4241*
€ 0,50468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4041*
€ 0,48088
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3941*
€ 0,46898
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3541*
€ 0,42138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.