Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M5x 100 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000179141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639409050100
EAN/GTIN:
     4043952325070
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 100 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.940 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
100 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Senkschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,3236*
€ 0,4432*
5 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4575*
4 Tage
900
100
€ 4,95*
ab € 0,3541*
€ 0,4641*
Lager 4BULW
700
100
€ 5,59*
ab € 0,36*
€ 0,47*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,4804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.