Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 12 DIN 937 niedrige Form 17 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 12 DIN 937 niedrige Form 17 H
Kronenmutter M 12 DIN 937 niedrige Form 17 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364740
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009378000120000
EAN/GTIN:
     4051426643711
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM12 17 H 100 Stück ~DIN 937 17 H Kronenmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00937.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009378000120000
Werksnummer:
8000176311
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011490
Gewicht brutto Kg:
0,011490
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 937 niedrige Form
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din 937 17h m 12, din 937, din937 m12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1468*
€ 0,2138*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1479*
€ 0,2261*
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,1705*
€ 0,2305*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1675*
€ 0,2324*
6 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,1778*
€ 0,2378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2199*
€ 0,26168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.