Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM12 17 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000176311
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9378000120000
EAN/GTIN:
     4051426643711
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 937 niedrige Form
Hauptmerkmal:
M 12
Ausführung:
17 H
Artikellangtext:
~DIN 937 17 H Kronenmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00937.800
Weitere Suchbegriffe: din 937 17h m 12, din 937, din937 m12
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1468*
€ 0,2138*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1479*
€ 0,2261*
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,1705*
€ 0,2305*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1675*
€ 0,2324*
Lager 8760
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,1778*
€ 0,2378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.