Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM12 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM12 17
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM12 17
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9378000120000
EAN/GTIN:
     4051426643711
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
~DIN 937 17 H Kronenmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00937.800
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern, niedrige Form
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 937
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din 937 17h m 12, din 937, din937 m12, Reyher, Muttern, Kronenmuttern, Mutter, 8000176311
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1468*
€ 0,2138*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1479*
€ 0,2261*
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,1705*
€ 0,2305*
6 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1675*
€ 0,2324*
6 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,1778*
€ 0,2378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2149*
€ 0,25573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.