Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x 65 10.9 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1317487
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009601000200065
EAN/GTIN:
     4043952310809
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 65 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 00960.100 · Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,9573*
€ 1,3259*
1 Tag
228
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,0663*
€ 1,3863*
6 Tage
325
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,0366*
€ 1,3872*
6 Tage
325
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,0853*
€ 1,4053*
Lager 4757
293
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,0835*
€ 1,4795*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,4795*
€ 1,76061
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,4483*
€ 1,72348
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,3471*
€ 1,60305
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,2659*
€ 1,50642
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2035*
€ 1,43217
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,0835*
€ 1,28937
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0835* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 36,9875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.