Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x1,5 x 90 DIN 960 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x1,5 x 90 DIN 960 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 20 x1,5 x 90 DIN 960 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019365902
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009601100200090
EAN/GTIN:
     4043952311363
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x 90 10.9 galv.verz. 25St. DIN 960 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 00960.110· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009601100200090
Werksnummer:
8000177662
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,290000
Gewicht brutto Kg:
0,290000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x1,5 x 90
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 1,2917*
€ 1,8012*
3 Tage
450
25
€ 4,95*
ab € 1,4257*
€ 1,8657*
8 Tage
500
25
€ 7,99*
ab € 1,4366*
€ 1,8766*
2 Tage
350
25
€ 5,59*
ab € 1,4496*
€ 1,8896*
Lager 1955
500
25
€ 5,99*
ab € 1,4237*
€ 1,9157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9157*
€ 2,27968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8547*
€ 2,20709
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7037*
€ 2,0274
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6837*
€ 2,0036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6037*
€ 1,9084
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4237*
€ 1,6942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,8925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.