Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x 90 10.9 galv.verz. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000177662
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9601100200090
EAN/GTIN:
     4043952311363
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 960 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 20 x1,5 x 90
Ausführung:
10.9 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 960 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 90 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode 00960.110· Normart DIN 960
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 1,2917*
€ 1,8012*
2 Tage
450
25
€ 4,95*
ab € 1,4257*
€ 1,8657*
Lager 8760
500
25
€ 7,99*
ab € 1,4366*
€ 1,8766*
1 Tag
350
25
€ 5,59*
ab € 1,4496*
€ 1,8896*
5 Tage
500
25
€ 5,99*
ab € 1,4237*
€ 1,9157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8766*
€ 2,23315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8666*
€ 2,22125
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7466*
€ 2,07845
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6966*
€ 2,01895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6166*
€ 1,92375
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4366*
€ 1,70955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.