Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x 90 10.9 galv.verz. 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1317528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009601100200090
EAN/GTIN:
     4043952311363
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 90 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode: 00960.110 · Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 1,2917*
€ 1,8012*
Lager 4757
450
25
€ 4,95*
ab € 1,4257*
€ 1,8657*
7 Tage
500
25
€ 7,99*
ab € 1,4366*
€ 1,8766*
1 Tag
350
25
€ 5,59*
ab € 1,4496*
€ 1,8896*
5 Tage
500
25
€ 5,99*
ab € 1,4237*
€ 1,9157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8657*
€ 2,22018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8557*
€ 2,20828
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7257*
€ 2,05358
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6857*
€ 2,00598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6057*
€ 1,91078
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4257*
€ 1,69658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 46,6425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.