Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 80 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 80 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 8 x 80 DIN 933 VG 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366391
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338200080080
EAN/GTIN:
     4043952269916
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 80 8.8 feuerverz. 200 Stück DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00933.820· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338200080080
Werksnummer:
8000174259
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031400
Gewicht brutto Kg:
0,031400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 80
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,147*
€ 0,209*
2 Tage
1400
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1707*
€ 0,2207*
Lager 1955
2000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1677*
€ 0,2226*
8 Tage
2000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,178*
€ 0,238*
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2063*
€ 0,2763*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1677* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 44,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.