Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 18 x 1,5 DIN 936 22 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 18 x 1,5 DIN 936 22 H
Sechskantmutter M 18 x 1,5 DIN 936 22 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366609
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009361050180150
EAN/GTIN:
     4043952292983
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M18x 1,5 22 H 100 Stück DIN 936 22 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.105· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009361050180150
Werksnummer:
8000176185
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028200
Gewicht brutto Kg:
0,028200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
22 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2631*
€ 0,3622*
4 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,2792*
€ 0,386*
5 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,3875*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,3105*
€ 0,4005*
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,305*
€ 0,404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3995*
€ 0,47541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.