Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M18x 1,5 22 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009361050180150
EAN/GTIN:
     4043952292983
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 22 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00936.105 · Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
22 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2631*
€ 0,3622*
5 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,2792*
€ 0,386*
5 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,3875*
Lager 4BULW
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,3105*
€ 0,4005*
6 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,305*
€ 0,404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4005*
€ 0,4766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3805*
€ 0,4528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3705*
€ 0,4409
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3505*
€ 0,4171
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3105*
€ 0,3695
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.