| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1315770 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009361050180150 EAN/GTIN: 4043952292983 |
| |
|
| | |
| DIN 936 22 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x 1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00936.105 · Normart: DIN 936 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 18 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Fein | Ausführung: | Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde | Norm: | DIN 936 | Werkstoff: | 22 H | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, m18x1,5 din936, din 936 fg, reyher din 936 fg, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2631* | € 0,3622* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2792* | € 0,386* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,2975* | € 0,3875* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3105* | € 0,4005* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,305* | € 0,404* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|