Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 200 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 200 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 14 x 200 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367422
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000140200
EAN/GTIN:
     4043952260180
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 200 8.8 25 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 200 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000140200
Werksnummer:
8000173333
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,227000
Gewicht brutto Kg:
0,227000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 200
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 1,8461*
€ 2,5396*
5 Tage
75
25
€ 4,90*
ab € 2,015*
€ 2,595*
1 Tag
90
25
€ 4,95*
ab € 2,033*
€ 2,613*
7 Tage
100
25
€ 7,99*
ab € 2,0673*
€ 2,6573*
Lager 1955
100
25
€ 5,99*
ab € 2,0204*
€ 2,6803*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6803*
€ 3,18956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5603*
€ 3,04676
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4004*
€ 2,85648
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3104*
€ 2,74938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2104*
€ 2,63038
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,0204*
€ 2,40428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,0075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.