Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 3 x 10 DIN 933 VG A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 3 x 10 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 3 x 10 DIN 933 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369797
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200030010
EAN/GTIN:
     4043952272510
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 10 A 2 (- 70) 100 Stück DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 10* VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 10mm· Gruppencode: 00933.920· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339200030010
Werksnummer:
8000174406
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 10
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2900
100
€ 4,30*
ab € 0,00762*
€ 0,01229*
2 Tage
2800
100
€ 5,59*
ab € 0,00854*
€ 0,01288*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00781*
€ 0,01303*
Lager 1955
4000
100
€ 5,99*
ab € 0,00834*
€ 0,01318*
7 Tage
4000
100
€ 7,99*
ab € 0,00885*
€ 0,01333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01318*
€ 0,01568
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01287*
€ 0,01532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01257*
€ 0,01496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01107*
€ 0,01317
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01069*
€ 0,01272
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01016*
€ 0,01209
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00834*
€ 0,00992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,318* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.