Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 10 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000174406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339200030010
EAN/GTIN:
     4043952272510
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 10* VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 10mm · Gruppencode: 00933.920 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
3 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2900
100
€ 4,30*
ab € 0,00762*
€ 0,01229*
Lager 4BULW
2800
100
€ 5,59*
ab € 0,00854*
€ 0,01288*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00781*
€ 0,01303*
7 Tage
4000
100
€ 5,99*
ab € 0,00834*
€ 0,01318*
7 Tage
4000
100
€ 7,99*
ab € 0,00885*
€ 0,01333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01288*
€ 0,01533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01217*
€ 0,01448
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01132*
€ 0,01347
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01091*
€ 0,01298
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01039*
€ 0,01236
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00854*
€ 0,01016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,288* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.