Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 10 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000174406
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9339200030010
EAN/GTIN:
     4043952272510
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 3 x 10
Ausführung:
A 2 (- 70)
Artikellangtext:
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 10* VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 10mm · Gruppencode 00933.920· Normart DIN 933
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2900
100
€ 4,30*
ab € 0,00762*
€ 0,01229*
2 Tage
2800
100
€ 5,59*
ab € 0,00854*
€ 0,01288*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00781*
€ 0,01303*
7 Tage
4000
100
€ 5,99*
ab € 0,00834*
€ 0,01318*
Lager 8760
4000
100
€ 7,99*
ab € 0,00885*
€ 0,01333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01333*
€ 0,01586
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01256*
€ 0,01495
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01171*
€ 0,01393
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01124*
€ 0,01338
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01072*
€ 0,01276
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00885*
€ 0,01053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,333* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.