Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 8 DIN 937 niedrige Form 17 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 8 DIN 937 niedrige Form 17 H
Kronenmutter M 8 DIN 937 niedrige Form 17 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370866
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009378000080000
EAN/GTIN:
     4051426643698
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM8 17 H 100 Stück ~DIN 937 17 H Kronenmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00937.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009378000080000
Werksnummer:
8000176309
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 937 niedrige Form
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din937 m8, din 937, din 937 17h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0931*
€ 0,138*
6 Tage
nicht lagernd
800
Frei Haus
ab € 0,086*
€ 0,138*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,1049*
€ 0,1449*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0947*
€ 0,1461*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,1029*
€ 0,1471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.