Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM8 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM8 17
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM8 17
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9378000080000
EAN/GTIN:
     4051426643698
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
~DIN 937 17 H Kronenmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00937.800
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern, niedrige Form
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 937
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din937 m8, din 937, din 937 17h, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher, 8000176309
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0931*
€ 0,138*
6 Tage
nicht lagernd
800
Frei Haus
ab € 0,086*
€ 0,138*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,1049*
€ 0,1449*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0947*
€ 0,1461*
6 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,1029*
€ 0,1471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.