Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM8 17 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009378000080000
EAN/GTIN:
     4051426643698
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
~DIN 937 17 H Kronenmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00937.800
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern, niedrige Form
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 937
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: din937 m8, din 937, din 937 17h, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0931*
€ 0,138*
6 Tage
nicht lagernd
800
Frei Haus
ab € 0,086*
€ 0,138*
Lager 4BULW
420
100
€ 5,59*
ab € 0,1049*
€ 0,1449*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0947*
€ 0,1461*
6 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,1029*
€ 0,1471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.