Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 6,3 x 36 ISO 1234 1.4300/A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 6,3 x 36 ISO 1234 1.4300/A2
Splinte 6,3 x 36 ISO 1234 1.4300/A2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371291
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012343000063036
EAN/GTIN:
     4051426005243
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 6,3x 36 1.4300/A2 250 Stück ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 6,3 x 36 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6,3mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.300· Länge: 36mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012343000063036
Werksnummer:
8000183387
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010300
Gewicht brutto Kg:
0,010300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3 x 36
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
1.4300/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 4,90*
ab € 0,0933*
€ 0,1322*
4 Tage
1500
250
€ 4,30*
ab € 0,1013*
€ 0,142*
1 Tag
1575
250
€ 5,59*
ab € 0,1134*
€ 0,1494*
Lager 1955
2250
250
€ 5,99*
ab € 0,1114*
€ 0,1518*
7 Tage
2250
250
€ 7,99*
ab € 0,1185*
€ 0,1565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 37,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.