Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 6,3x36, 1.4300 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 6,3x36, 1.4300 blank
ISO 1234 Splint 6,3x36, 1.4300 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426005243
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 6,3 x 36
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
für Schrauben Ø:
27-39
Splintloch Ø:
6,3
Gewicht kg per 100:
1,03
Werkstoffart:
Edelstahl
für Bolzen-Ø:
23-29
d:
6,3
l:
36
b:
12,6
c:
11,8
a:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4300
Länge:
36
Durchmesser:
6,3
Norm:
1234
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
250
€ 4,90*
ab € 0,0933*
€ 0,1321*
4 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,1013*
€ 0,1423*
1 Tag
1400
250
€ 5,59*
ab € 0,1134*
€ 0,1494*
5 Tage
2000
250
€ 5,99*
ab € 0,1114*
€ 0,1518*
7 Tage
2000
250
€ 7,99*
ab € 0,1185*
€ 0,1565*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Box
ab 6250 Boxen
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0933* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 33,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.