Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 6,3x 36 1.4300/A2 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012343000063036
EAN/GTIN:
     4051426005243
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 6,3 x 36 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6,3mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.300 · Länge: 36mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
1.4300/A2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 4,90*
ab € 0,0933*
€ 0,1322*
4 Tage
1500
250
€ 4,30*
ab € 0,1013*
€ 0,142*
Lager 4BULW
1575
250
€ 5,59*
ab € 0,1134*
€ 0,1494*
6 Tage
2250
250
€ 5,99*
ab € 0,1114*
€ 0,1518*
7 Tage
2250
250
€ 7,99*
ab € 0,1185*
€ 0,1565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 37,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.