Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 8 x 1000mm DIN 975 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 8 x 1000mm DIN 975 Stahl
Gewindestange M 8 x 1000mm DIN 975 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371796
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009750000080000
EAN/GTIN:
     4043952340097
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M8x 1000mm Stahl 1 Stück ~DIN 975 Stahl Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 8 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.000· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009750000080000
Werksnummer:
8000180747
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,319000
Gewicht brutto Kg:
0,319000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
198
1
€ 4,30*
ab € 0,4331*
€ 0,7096*
6 Tage
197
30
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,7225*
2 Tage
194
1
€ 5,59*
ab € 0,4823*
€ 0,7423*
Lager 1955
276
1
€ 5,99*
ab € 0,4737*
€ 0,7478*
3 Tage
248
1
€ 5,49*
ab € 0,4895*
€ 0,7495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7478*
€ 0,88988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,7407*
€ 0,88143
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7237*
€ 0,8612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6437*
€ 0,766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6237*
€ 0,7422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5637*
€ 0,6708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5437*
€ 0,647
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4737*
€ 0,5637
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.