Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M8x 1000mm Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000180747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009750000080000
EAN/GTIN:
     4043952340097
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 Stahl Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 8 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00975.000 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindestangen din 975 1000mm m8, din 976, din 976 m8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
198
1
€ 4,30*
ab € 0,4331*
€ 0,7096*
6 Tage
197
30
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,7225*
Lager 4BULW
194
1
€ 5,59*
ab € 0,4823*
€ 0,7423*
6 Tage
276
1
€ 5,99*
ab € 0,4737*
€ 0,7478*
3 Tage
248
1
€ 5,49*
ab € 0,4895*
€ 0,7495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7423*
€ 0,88334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6523*
€ 0,77624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6323*
€ 0,75244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5723*
€ 0,68104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5523*
€ 0,65724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4823*
€ 0,57394
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.