Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube M 10 x 120 DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube M 10 x 120 DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt
Stiftschraube M 10 x 120 DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371844
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009398100100120
EAN/GTIN:
     4043952308011
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
reyher din 939 8.8 10x1...
din 939
Stiftschraube DIN 939 M10x120 8.8 galv.verz. Einschraubende=1,25d 25St. DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00939.810
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009398100100120
Werksnummer:
8000177316
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,076600
Gewicht brutto Kg:
0,076600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 120
Norm:
DIN 939
Produktart:
Stiftschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,5715*
€ 0,8266*
5 Tage
350
25
€ 4,90*
ab € 0,6325*
€ 0,8525*
2 Tage
350
25
€ 5,59*
ab € 0,6468*
€ 0,8668*
Lager 1955
500
25
€ 5,99*
ab € 0,6253*
€ 0,8739*
8 Tage
500
25
€ 7,99*
ab € 0,6482*
€ 0,8882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8739*
€ 1,03994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8446*
€ 1,00507
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7953*
€ 0,94641
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7753*
€ 0,92261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7453*
€ 0,88691
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6253*
€ 0,74411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,8475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.