Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN939 M10X120 GAL VZ 8.8 Stiftschraube, galvanisch verzinkt, 8.8, M 10x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00939_AK.JPG
D00939_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN939 M10X120 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN939 M10X120 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952308011
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
reyher din 939 8.8 10x1...
din 939
DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 939 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
939
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, 501DIN939 M10X120 GAL VZ 8.8, DIN939 M10X120 GAL VZ 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,5715*
€ 0,8266*
Lager 8670
350
25
€ 4,90*
ab € 0,6325*
€ 0,8525*
2 Tage
350
25
€ 5,59*
ab € 0,6468*
€ 0,8668*
6 Tage
500
25
€ 5,99*
ab € 0,6253*
€ 0,8739*
8 Tage
500
25
€ 7,99*
ab € 0,6482*
€ 0,8882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8525*
€ 1,01448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8425*
€ 1,00258
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8125*
€ 0,96688
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7725*
€ 0,91928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6325*
€ 0,75268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,3125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.