Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 939 M10x120 8.8 galv.verz. Einschraubende=1,25d 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000177316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009398100100120
EAN/GTIN:
     4043952308011
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
reyher din 939 8.8 10x1...
din 939
DIN 939 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00939.810
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1,25 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 939
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,5715*
€ 0,8266*
5 Tage
350
25
€ 4,90*
ab € 0,6325*
€ 0,8525*
Lager 4BULW
350
25
€ 5,59*
ab € 0,6468*
€ 0,8668*
6 Tage
500
25
€ 5,99*
ab € 0,6253*
€ 0,8739*
8 Tage
500
25
€ 7,99*
ab € 0,6482*
€ 0,8882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8668*
€ 1,03149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8568*
€ 1,01959
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8268*
€ 0,98389
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7868*
€ 0,93629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7568*
€ 0,90059
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6468*
€ 0,76969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.