Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 12 x 1000mm DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 12 x 1000mm DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt
Gewindestange M 12 x 1000mm DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371854
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009758100120000
EAN/GTIN:
     4043952342336
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M12x 1000mm 8.8 galv.verz. 1 Stück ~DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.810· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009758100120000
Werksnummer:
8000180991
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,725000
Gewicht brutto Kg:
0,725000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 976 m12x1000 8.8, din 976, din 976 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 0,0262*
€ 0,0443*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 1,1167*
€ 1,7752*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,2188*
€ 1,8088*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,2219*
€ 1,8781*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,30*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8781*
€ 2,23494
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,8319*
€ 2,17996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6019*
€ 1,90626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5419*
€ 1,83486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3819*
€ 1,64446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3319*
€ 1,58496
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,2219*
€ 1,45406
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.