Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M12x 1000mm 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-104704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009758100120000
EAN/GTIN:
     4043952342336
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00975.810 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m12 8.8, din 976, din 976 8.8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
195
10
€ 4,90*
ab € 1,2188*
€ 1,6888*
5 Tage
206
1
€ 4,30*
ab € 1,1267*
€ 1,7852*
Lager 4757
246
1
€ 5,49*
ab € 1,243*
€ 1,863*
2 Tage
191
1
€ 5,59*
ab € 1,2542*
€ 1,8742*
6 Tage
273
1
€ 5,99*
ab € 1,2196*
€ 1,8754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,863*
€ 2,21697
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,723*
€ 2,05037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,673*
€ 1,99087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,603*
€ 1,90757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,533*
€ 1,82427
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,243*
€ 1,47917
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.