Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift DIN 1471 3x 25 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1320676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014719100030025
EAN/GTIN:
     4043952356067
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 3 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1471
Werkstoff:
A 1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1678*
€ 0,2377*
Lager 4757
1 Tag
1710
100
€ 4,95*
ab € 0,1833*
€ 0,2433*
5 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
1 Tag
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,1862*
€ 0,2462*
6 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,183*
€ 0,2483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2333*
€ 0,27763
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.