Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M12x 90 4.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1318040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634000120090
EAN/GTIN:
     4043952316801
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 90 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.400 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
12 mm
Schraubenlänge:
90 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5211*
€ 0,723*
5 Tage
50
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,73*
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,571*
€ 0,751*
1 Tag
70
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5806*
€ 0,7606*
5 Tage
50
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5717*
€ 0,7687*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,671*
€ 0,79849
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,571* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 37,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.