Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 2,5 x 24 DIN 1473 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 2,5 x 24 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 2,5 x 24 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373128
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014730000025024
EAN/GTIN:
     4043952359303
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 2,5x 24 Stahl 250 Stück DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 2,5 x 24 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014730000025024
Werksnummer:
8000184166
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,5 x 24
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0484*
€ 0,0714*
5 Tage
2250
250
€ 4,30*
ab € 0,0769*
€ 0,1096*
2 Tage
2100
250
€ 5,59*
ab € 0,0858*
€ 0,1149*
Lager 1955
3000
250
€ 5,99*
ab € 0,0847*
€ 0,1156*
5 Tage
2250
250
€ 4,90*
ab € 0,0894*
€ 0,1173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.