Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift DIN 1473 2,5x 24 Stahl 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014730000025024
EAN/GTIN:
     4043952359303
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 2,5 x 24 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 1473
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2250
250
€ 4,30*
ab € 0,0771*
€ 0,1089*
5 Tage
19125
250
€ 4,95*
ab € 0,0849*
€ 0,1125*
6 Tage
21250
250
€ 5,99*
ab € 0,0831*
€ 0,1141*
Lager 4BULW
14875
250
€ 5,59*
ab € 0,0856*
€ 0,1141*
5 Tage
21250
250
€ 4,90*
ab € 0,089*
€ 0,1164*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0856* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 28,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.