Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift DIN 1473 2,5x 24 Stahl 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1320992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014730000025024
EAN/GTIN:
     4043952359303
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 2,5 x 24 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 1473
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2250
250
€ 4,30*
ab € 0,077*
€ 0,1093*
Lager 4757
2700
250
€ 4,95*
ab € 0,0842*
€ 0,1126*
1 Tag
2100
250
€ 5,59*
ab € 0,0858*
€ 0,1145*
5 Tage
3000
250
€ 5,99*
ab € 0,0845*
€ 0,1158*
5 Tage
2250
250
€ 4,90*
ab € 0,0886*
€ 0,1184*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0842* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 28,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.