| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019373785 Herst.-Nr.: 014440140160055 EAN/GTIN: 4043952354001 |
| |
|
| | |
| Bolzen DIN 1444/ISO 2341 Kopf/Splintloch B 16x55/49 Stahl galv.verz. 1St. DIN 1444 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf · mit Splintloch mit Toleranzfeld h11 für Bolzen Ø - Abmessung: B 16 x 55/49 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 01444.014· Normart: DIN 1444· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 014440140160055 | Werksnummer: | 8000183773 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,102000 | Gewicht brutto Kg: | 0,102000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | B 16 x 55/49 | Norm: | DIN 1444/ISO 2341 m.Kopf/Splintloch | Produktart: | Bolzen | Ausfuehrung: | Stahl galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 1444 Splintbolzen, DIN 1444 Splintlochbolzen, Splintbolzen DIN 1444, Splintlochbolzen DIN 1444, ISO 2341, Splintbolzen ISO 2341, Splintlochbolzen ISO 2341, Splintbolzen, Splintlochbolzen, din 1444 b 16 x 55/49, splintbolzen, splintbolzen l55 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,0755* | € 1,5508* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,1575* | € 1,5875* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,1871* | € 1,6371* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,445* | € 1,965* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,0174* | € 11,0474* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,474* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|