Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 25 ISO 1234 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 4 x 25 ISO 1234 A 4
Splinte 4 x 25 ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375212
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409040025
EAN/GTIN:
     4051426007087
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 4x 25 A 4 100 Stück ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.940· Länge: 25mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012349409040025
Werksnummer:
8000183496
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 25
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0659*
€ 0,0985*
5 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0676*
€ 0,0994*
2 Tage
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,0749*
€ 0,1039*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,0731*
€ 0,104*
7 Tage
1500
100
€ 7,99*
ab € 0,0788*
€ 0,1084*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0731* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.