Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 4x 25 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012349409040025
EAN/GTIN:
     4051426007087
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 25 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.940 · Länge: 25mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0665*
€ 0,1002*
5 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,0672*
€ 0,1005*
Lager 4BULW
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,0749*
€ 0,1052*
6 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,0731*
€ 0,1067*
7 Tage
1900
100
€ 7,99*
ab € 0,0785*
€ 0,1097*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0749* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.