Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 A 4 4 x 25 A 4 K


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-012349409040025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409040025
EAN/GTIN:
     4051426007087
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 25 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.320 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Stahlschrauben, 4x25, 4 x 25, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM1234425, 01234.940
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0659*
€ 0,0985*
Lager 214
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0676*
€ 0,0994*
2 Tage
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,0749*
€ 0,1039*
7 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,0731*
€ 0,104*
7 Tage
1500
100
€ 7,99*
ab € 0,0788*
€ 0,1084*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0676* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 9,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.