Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 125 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 4 x 125 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 4 x 125 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375215
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100040125
EAN/GTIN:
     4043952806371
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 4x 125 Stahl galv.verz. 250 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 125 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 125mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100040125
Werksnummer:
8000183252
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011260
Gewicht brutto Kg:
0,011260
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 125
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 4,90*
ab € 0,0661*
€ 0,0842*
3 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,0656*
€ 0,0937*
1 Tag
1225
250
€ 5,59*
ab € 0,0728*
€ 0,0981*
Lager 1955
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,0715*
€ 0,0994*
6 Tage
1750
250
€ 7,99*
ab € 0,0766*
€ 0,1024*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0715* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 24,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.