Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 4x125 Stahl galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 4x125 Stahl galvanisch verzinkt farblos
ISO 1234 Splint 4x125 Stahl galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p879938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952806371
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 4 x 125
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Gewicht kg per 100:
1,126
Werkstoffart:
Stahl
für Schrauben Ø:
14-20
Splintloch Ø:
4
für Bolzen-Ø:
12-17
d:
4
l:
125
b:
8
c:
7,4
a:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
125
Durchmesser:
4
Norm:
1234
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 1234-4-125-Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
250
€ 4,90*
ab € 0,0661*
€ 0,0842*
3 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,0656*
€ 0,0937*
1 Tag
1225
250
€ 5,59*
ab € 0,0728*
€ 0,0981*
6 Tage
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,0715*
€ 0,0994*
6 Tage
1750
250
€ 7,99*
ab € 0,0766*
€ 0,1024*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0661* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 21,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.