Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 4x 125 Stahl galv.verz. 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100040125
EAN/GTIN:
     4043952806371
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 125 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.010 · Länge: 125mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 4,90*
ab € 0,0597*
€ 0,0862*
4 Tage
1000
250
€ 4,30*
ab € 0,0651*
€ 0,0927*
Lager 4BULW
1050
250
€ 5,59*
ab € 0,0727*
€ 0,0972*
5 Tage
1500
250
€ 5,99*
ab € 0,0706*
€ 0,0974*
6 Tage
1500
250
€ 7,99*
ab € 0,0765*
€ 0,1014*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0727* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.