Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649400040016 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 16 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649400040016 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 16 A 4
009649400040016 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 16 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375263
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649400040016
EAN/GTIN:
     4043952331330
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 16 A 4 1000 Stück DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.940· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649400040016
Werksnummer:
8000179560
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 16
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0189*
€ 0,0268*
1 Tag
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0211*
€ 0,028*
Lager 1955
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0207*
€ 0,0286*
2 Tage
5400
1000
€ 4,95*
ab € 0,0207*
€ 0,0287*
7 Tage
6000
1000
€ 7,99*
ab € 0,022*
€ 0,0292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 28,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.