| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000179560 Herst.-Nr.: 9649400040016 EAN/GTIN: 4043952331330 |
| |
|
| | |
| Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 16 A 4 1000 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 964 Schlitz | Hauptmerkmal: | M 4 x 16 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Linsensenkschrauben mit Schlitz · Gruppencode 00964.940· Normart DIN 964· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 a4, din 964, linsensenkschrauben schlitz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0189* | € 0,0266* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0207* | € 0,0274* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,021* | € 0,0279* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0204* | € 0,028* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,022* | € 0,029* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,022* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|