Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 16 A 4 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000179560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009649400040016
EAN/GTIN:
     4043952331330
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00964.940 · Normart: DIN 964 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0189*
€ 0,0266*
2 Tage
4500
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0207*
€ 0,0274*
Lager 4BULW
3500
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,021*
€ 0,0279*
6 Tage
5000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0204*
€ 0,028*
6 Tage
5000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,022*
€ 0,029*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.