Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 30 DIN 979 niedrig Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 30 DIN 979 niedrig Automatenstahl
Kronenmutter M 30 DIN 979 niedrig Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375551
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009794000300000
EAN/GTIN:
     4043952343692
Suchbegriffe:
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
din 979 m30
din 979
Kronenmutter DIN 979 niedrig M30 Automatenstahl 10 Stück DIN 979 04 Niedrige Kronenmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00979.400
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009794000300000
Werksnummer:
8000181172
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,169000
Gewicht brutto Kg:
0,169000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30
Norm:
DIN 979 niedrig
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
10
€ 4,30*
ab € 2,062*
€ 2,9184*
5 Tage
40
10
€ 4,90*
ab € 2,2375*
€ 2,9675*
2 Tage
36
10
€ 4,95*
ab € 2,2698*
€ 3,0098*
7 Tage
40
10
€ 7,99*
ab € 2,2971*
€ 3,0671*
Lager 1955
40
10
€ 5,99*
ab € 2,256*
€ 3,0926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0926*
€ 3,68019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9893*
€ 3,55727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,776*
€ 3,30344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,706*
€ 3,22014
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,606*
€ 3,10114
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,256*
€ 2,68464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,926* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.