Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN979 M30 04 AU Niedrige Kronenmuttern, 04, M 30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00979_AK.JPG
D00979_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN979 M30 04 AU
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN979 M30 04 AU
EAN/GTIN:
     4043952343692
Suchbegriffe:
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
din 979
DIN 979 04 Niedrige Kronenmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 979 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 04
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
979
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
04
Weitere Suchbegriffe: DIN979 M30 04 AU, 501DIN979 M30 04 AU
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,052*
€ 2,8984*
Lager 8670
unbekannt
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,2275*
€ 2,9475*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,2523*
€ 2,9823*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,2871*
€ 3,0371*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,2727*
€ 3,0895*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,9475*
€ 3,50753
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,9175*
€ 3,47183
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,7575*
€ 3,28143
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,6675*
€ 3,17433
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,5275*
€ 3,00773
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,2275*
€ 2,65073
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,2275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 29,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.