Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 979 niedrig M30 Automatenstahl 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1319731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009794000300000
EAN/GTIN:
     4043952343692
Suchbegriffe:
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
din 979
DIN 979 04 Niedrige Kronenmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00979.400
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Niedrige Kronenmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
30 mm
Norm:
DIN 979
Werkstoff:
04
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,062*
€ 2,8984*
6 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,2375*
€ 2,9475*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,3071*
€ 3,0371*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,2233*
€ 3,0392*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,3048*
€ 3,2045*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,2045*
€ 3,81336
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,1106*
€ 3,70161
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,9266*
€ 3,48265
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,7627*
€ 3,28761
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,5948*
€ 3,08781
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,3048*
€ 2,74271
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,3048* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 32,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.